Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift 26 RS D.11,7-13,7-16mm L.310mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000770908
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6528220
EAN/GTIN:
     4010886652824
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
11,7-13,7-16 mm
Länge:
310 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Modell:
26 RS-626 S-3
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,61*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,93*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,95*
Lager 1498
18
1
€ 6,95*
ab € 5,22*
€ 6,98*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 RS 1
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
26 RS 2
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.