Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Stufen-Drehstift Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6528220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6528220
EAN/GTIN:
     4010886652824
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Stufen-Drehstift ganz gehärtet, 330 mm, SW 21 bis 36 mm

Anwendung
Für Sechskant-Steckschlüssel mit Querloch-Bohrung.

Ausführung
• passend für SW 21 x 24 bis SW 34 x 36 mm
• Durchmesser 11,7 / 13,7 / 16,0 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, 6kant-Rohr-Steckschlüssel, 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, GEDORE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 6,89*
4 Tage
195
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,93*
2 Tage
260
1
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 6,97*
2 Tage
260
10
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,08*
Lager 245
9
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 RS 1
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
26 RS 2
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.