Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 RS-626 S-3, Gedore Stufendrehstift 330 mm, Ø 11,7 + 13,7 + 16 mm 6528220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439678
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6528220
EAN/GTIN:
     4010886652824
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26 RS-626 S-3, Stufendrehstift 330 mm, Ø 11,7 + 13,7 + 16 mm 6528220 Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehärtet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
492 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
ganz gehärtet
Drehstift-Ø 1:
11,70 mm
Drehstift-Ø 2:
13,70 mm
Drehstift-Ø 3:
16,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,492 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, stufen drehstift, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), STUFENDREHSTIFT
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,61*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,93*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,95*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 5,22*
€ 6,98*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 RS 1
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
26 RS 2
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.