Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz TX 30 3/8 Zoll E E8 L.28mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000771158
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6250510
EAN/GTIN:
     4010886625057
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
10,0 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
E8
Länge:
28 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
E
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Modell:
6250510
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 9,38*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,40*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,49*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 9,51*
Lager 1498
1
1
€ 6,95*
ab € 7,53*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
6247210
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
6247560
ab € 5,02*
Ähnlich
Gedore
6247720
ab € 7,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.