Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckvierkant 7612-00 1/4 Zoll 9x12mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000775302
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7672630
EAN/GTIN:
     4002805761205
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17.5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeuge, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 29,84*
€ 37,88*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 29,86*
€ 37,92*
1
€ 4,90*
ab € 29,36*
€ 38,43*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,10*
€ 39,28*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 39,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 107,77*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 334,60*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 124,30*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.