Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Einsteckvierkant 1/4" SE 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Einsteckvierkant 1/4" SE 9x12
Gedore Einsteckvierkant 1/4" SE 9x12
Gedore Einsteckvierkant 1/4" SE 9x12
Artikel-Nr.:
     5417B-p627975
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7672630
EAN/GTIN:
     4002805761205
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
gedore einsteckvierkant
vierkant einsteckwerkzeug
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt • Mit Stiftsicherung • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme 7612-00 1/4" = 30 N·m 7612-01 3/8" = 135 N·m 7612-02 1/2" = 150 N·m
Weitere Informationen:
Stichmaß (C, L):
17,5 mm
Dauerbelastbarkeit Antrieb:
1/4"/30 N·m
Kopfbreite (b2):
20 mm
Kopfhöhe (a2):
14 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Antriebsgröße:
9 x 12
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Gewicht kg:
0,070 kg
Hersteller:
Gedore
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Einsteckwerkzeug, Einsteck-Vierkant, Einsteck-4-kant
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,44*
€ 37,28*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 29,70*
€ 37,32*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,46*
€ 38,17*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,49*
€ 38,21*
8 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 39,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 108,17*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,14*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,08*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.