Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrobiegegerätset ROBEND® 4000 15-18-22-28-32-35mm 1010 W ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Artikel-Nr.:
     1498-4000781306
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001567
EAN/GTIN:
     4004625403396
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbieger rothenberger
tragbares, robustes und kraftvolles Elektro-Biegegerät-Set · erhöhte Biegekapazität ermöglicht Kaltbiegen von Rohren bis 180° · universell einsetzbar in der Sanitär- und Heizungsinstallation, im Rohrleitungsbau, der Kälte- und Klimatechnik, Industrie sowie für die Serienfertigung · weniger Verbindungsstellen erhöhen die Sicherheit in der Installation Anwendungsvorteile: schnelle Amortisation durch Einsparung von Verbindungsstellen, Lötmaterial und Energie · universell einsetzbar: Überbögen, Gegenbögen, Etagenbögen und Anschlussbögen sind in allen Ebenen möglich · form- und druckstabil, Biegesegmente aus hochwertigem, geschmiedetem Aluminium · hochwertig, präzise und einfache Bedienung · deformations- und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit · Leistungsstarker 1.010 Watt Motor, 50 / 60 Hz Einsatzbereiche: geeignet für Rohre aus: - Kupfer (hart, halbhart und weich DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12–35 mm, (1/2–1.3/8″) - Kupfer und Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 12–28 mm, (1/2–1.1/8″) - Präzisionsstahl (weich DIN 2391 / 2393 / 2394): Ø 12–28 mm, (1/2–1.1/8″) - Gewindestahl (DIN 2440 / 2441): Ø 1/2″, 3/4″ - Nahtlosem Edelstahl (GW 541): Ø 12–28 mm, (1/2–1.1/8″) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 24,12kg · Ausführung: 15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
15 - 35 mm
Biegewinkel:
180 °
Motorleistung:
1010 W
Marke:
ROTHENBERGER
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Biegegeräte, Rohr, Rohrbearbeitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.736,78*
€ 1.860,25*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.749,15*
€ 1.868,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.737,13*
€ 1.971,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.831,71*
€ 2.022,8878*
Frei Haus
ab € 1.868,38*
€ 2.022,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,25*
€ 2.213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,10*
€ 2.199,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,00*
€ 2.130,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,11*
€ 2.090,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,78*
€ 2.066,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.