Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrobiegegerätset ROBEND® 4000 15-18-22-28-32-35mm 1010 W ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000781306
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001567
EAN/GTIN:
     4004625403396
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät rothenberger
tragbares, robustes Elektro-Biegegerät-Set zum Kaltbiegen bis 180° · Ø 12 - 35 mm · Rohrtyp Cu, Fe, u.a.Einsatzbereiche:- geeignet für Rohre aus Edelstahl, nahtlos (GW 541): Ø 12 - 35 mm- geeignet für Rohre aus Gewindestahl (DIN 2440/2441): Ø 3/8\" - 3/4\"- geeignet für Rohre aus Kupfer (hart, halbhart und weich DIN EN 1057): Ø 12 - 35 mm- geeignet für Rohre aus Kupfer- und Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 12 - 35 mm- geeignet für Rohre aus MSR (Mehrschicht-Verbundrohre): Wandstärke 1,0 - 2,0 mm- geeignet für Rohre aus Präzisionsstahl (weich DIN 2391/2393/2394): Ø 12 - 35 mm- universell einsetzbar in der Sanitär- und Heizungsinstallation, im Rohrleitungsbau, der Kälte- und Klimatechnik, Industrie sowie für die Serienfertigung, weniger Verbindungsstellen erhöhen die Sicherheit in der InstallationWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 24,12kg· Ausführung: 15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Biegegeräte, Rohr, Rohrbearbeitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.720,86*
€ 1.820,18*
Lager 2478
1
Frei Haus
ab € 1.734,44*
€ 1.828,42*
Frei Haus
ab € 1.764,81*
€ 1.852,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.760,42*
€ 1.860,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.773,96*
€ 1.864,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,42*
€ 2.175,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,36*
€ 2.147,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.804,35*
€ 2.147,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,61*
€ 2.096,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.761,60*
€ 2.096,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,47*
€ 2.069,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.739,46*
€ 2.069,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,44*
€ 2.063,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.