Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrbiegegerät ROBEND 4000 Set 15-18-22-28-32-35 1000001567


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D040582
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001567
EAN/GTIN:
     4004625403396
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät rothenberger
Mit dem ROBEND 4000 können Installateure in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche Rohre aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschrschichtverbundrohre bis 180° biegen.
Lieferumfang:
ROBEND 4000 230V Grundmaschine
Gleitschuh 15mm
Gleitschuh 18mm
Gleitschuh 22mm
Gleitschuh 28mm
Gleitschuh 32mm
Gleitschuh 35mm
Biegesegment 18mm
Biegesegment 22mm
Biegesegment 28mm
Biegesegment 32mm
Biegesegment 35mm
Gleitschuhachse f. ROBEND 3000/4000
Vliesstuch Rothenberger
Bedienungsanleitung ROBEND 3000/4000
Koffer ROBEND 4000
Weitere Informationen:
Max. Biegeradius:
140 mm
Produkt-Art:
Rohrbiegegerät
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Rothenberger
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.720,86*
€ 1.820,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.734,44*
€ 1.828,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.764,81*
€ 1.852,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.760,42*
€ 1.860,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.773,96*
€ 1.864,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,44*
€ 2.204,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,73*
€ 2.192,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,44*
€ 2.137,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,35*
€ 2.106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,81*
€ 2.100,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.