Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad E-3469 Schneidrad-D.18,7mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000785017
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     33185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schneidrad
zum Schneiden von Aluminium- und Kupferrohre Weitere technische Eigenschaften: · passend zu Rohrabschneider: 4000 785 006, 4000 785 007, 4000 785 025, 4000 801 016, 8000 443 052, 8000 443 054, 8000 443 055 · Bohrungs-Ø: 4,8mm · passend für: für Aluminium- und Kupferrohre
Weitere Informationen:
Schneidrad-Ø:
18,7 mm
Stärke:
3 mm
Marke:
RIDGID
Weitere Suchbegriffe: Schneidrädchen, rohrabschneider ridgid, rohrabschneider, Ersatzschneidrad, Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Ersatzschneidräder
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
95
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 7,09*
2 Tage
95
1
€ 4,99*
ab € 5,48*
€ 7,19*
1 Tag
67
1
€ 5,59*
ab € 5,51*
€ 7,21*
3 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 5,46*
€ 7,25*
6 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
33190
ab € 5,89*
Ähnlich
RIDGID
29973
ab € 13,655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.