Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.250mm Spann-W.48mm f.Rohre 1 1/2 Zoll Alu.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785035_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785035_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000785035
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% GewichtsvorteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Spannweite:
48 mm
Gesamtlänge:
250 mm
für Rohre:
1 1/2 ″
für Rohre mm:
38,1 mm
Marke:
RIDGID
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange, eck-rohrzange 1.1/2", Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 46,16*
€ 56,67*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 46,11*
€ 56,73*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 48,69*
€ 59,37*
€ 4,90*
ab € 47,33*
€ 59,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 60,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.