Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange Gesamt-L.652mm Spann-W.0-103mm f.Rohre 3 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange Gesamt-L.652mm Spann-W.0-103mm f.Rohre 3 Zoll PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810733
EAN/GTIN:
     4015448400653
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
S-Maul · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · blau lackiert, poliert · Stellmutternsicherung · Zangenmaul induktiv gehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Modell: S-Maul
Weitere Informationen:
Spannweite:
0-103 mm
Gesamtlänge:
652 mm
Griff:
blau lackiert
Marke:
PROMAT
für Rohre:
3 ″
für Rohre mm:
76,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-maul 3", armaturenzange, armaturenzangen 3 zoll, Blitzrohrzangen, Eckrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.