Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Ultratec 4000g 3-Komp.PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811228
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5027984000
EAN/GTIN:
     4016134508134
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer
mit 3-Komponenten-Stiel · Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkopf verbunden · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsflächen blank Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4000 g
Stiellänge:
900 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
3-Komponentenstiel
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 42,73*
€ 51,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,87*
€ 51,56*
1 Tag
46
1
€ 4,99*
ab € 42,39*
€ 51,60*
Lager 1498
47
1
€ 5,45*
ab € 43,02*
€ 51,65*
2 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 43,22*
€ 52,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027983000
ab € 37,77*
Ähnlich
Peddinghaus
5027985000
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.