Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Ultratec 4000g 3-Komp.PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212007420
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5027984000
EAN/GTIN:
     4016134508134
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer
mit 3-Komponenten-Stiel · Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern · unlösbar mit Hammerkopf verbunden · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsflächen blank Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4000 g
Stiellänge:
900 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
3-Komponentenstiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,94*
€ 51,46*
2 Tage
47
1
€ 5,45*
ab € 43,01*
€ 51,46*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 52,39*
2 Tage
47
2
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 53,91*
1
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027983000
ab € 38,63*
Ähnlich
Peddinghaus
5027985000
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.