Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.130mm Schaft-Q.17mm 180-250 N m.Handschutz RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000812251
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430 231
EAN/GTIN:
     4049002096938
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
automatik-körner rennsteig
aus Stahl, galvanisiert · selbstschlagend · mit auswechselbarer gehärteter Spitze · Schlagkraft einstellbar · mit 2-Komponenten-Handschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Handschutz
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Schaftquerschnitt:
17 mm
einstellbare Schlagkraft:
180 - 250 N
Spitzen-Ø:
6,0 mm
Marke:
RENNSTEIG
Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 12,62*
€ 16,36*
Lager 1498
178
1
€ 5,45*
ab € 12,80*
€ 16,44*
2 Tage
178
5
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 16,57*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 17,33*
2 Tage
123
1
€ 5,59*
ab € 13,73*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439129
ab € 2,01*
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,84*
Zubehör
Rennsteig
439131
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.