Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungssäge 352 L Blatt-L.550mm Schnitt-H.100mm Tisch-L.440mm ULMIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000814518
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     352L
EAN/GTIN:
     4044637102931
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge
Präzisionsausführung · mit Längeneinsteller für Holzbearbeitung · Führungsschieber mit tiefen Präzisionsschlitzen zur sicheren und genauen Sägeblattführung, in zwei kräftigen Rundstangenpaaren der Drehschiene vertikal gleitend · Drehschiene in ihrem Drehpunkt in einem kräftigen Stahl-Drehbolzen mit nachstellbarer Segmentbogenführung gelagert · Segmentbogen mit genauen Zentrierungen für Momenteinrastung für 90°, 45°, 36°, 30° und 22,5° Winkel-Schnitte · Einstellung auf beliebige andere Winkel nach Schablone möglich · Spannsäge mit gebrauchsfertigem Sägeblatt für Holz · in Ruhestellung an einer Öse am vorderen Führungsschieber aufhängbar, mit selbsttätiger Auslösung beim Schnitt · rascher und bequemer Sägeblattwechsel durch Lösen der Flügelmutter unterhalb des Griffes Weitere technische Eigenschaften: · Tischhöhe: 45mm · Schnittgenauigkeit: 0,05mm · Tischlänge: 440mm · Anschlaglänge: max. 650 (nach beiden Seiten)mm · Zahnweite: 1,75mm · Tischbreite: 75mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
550 mm
Schnittbreite:
bei 90°: 160 mm / bei 45° (Viereck): 100 mm / bei 36° (Fünfe
Schnitthöhe:
100 mm
Marke:
ULMIA
Weitere Suchbegriffe: Gehrungssägen, Handgehrungssäge, Handsägen, Sägen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 393,42*
€ 439,63*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 396,80*
€ 441,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 390,51*
€ 441,98*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 402,57*
€ 446,00*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 402,49*
€ 447,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3805500000
ab € 6,24*
Zubehör
k.A.
3815500000
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.