Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmia Gehrungssäge mit Längeneinsteller 352L Sägeblatt für Holz, ZW 1,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814518_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814518_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     2260-4510540
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     352L
EAN/GTIN:
     4044637102931
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge

Ulmia Gehrungssäge Modell 352

Ulmia – Innovativ. Einzigartig. Erstklassig. Wer Holz liebt, ist bei uns richtig.

  • Gehrungssäge mit Längeneinsteller
  • inklusive Sägeblatt für Holz
  • Oberflächen mit Kunstharzlackierung
  • Fußbrett naturlackiert

Technische Details

  • Schnittgenauigkeit: 0,05 mm
  • Schnitthöhe: 100 mm
  • Schnittbreite
  • bei 90°: 160 mm
  • bei 45° (Viereck): 100 mm
  • bei 36° (Fünfeck): 120 mm
  • bei 30° (Sechseck): 130 mm
  • bei 22,5° (Achteck): 140 mm
  • Tischlänge: 440 mm
  • Tischbreite: 75 mm
  • Tischhöhe 45 mm
  • Anschlaglänge max. (nach beiden Seiten): 650 mm
  • Fußbrett: 475 x 160 x 22 mm

Lieferumfang

  • 1 x Ulmia Modell 352
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 392,22*
€ 440,33*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 398,92*
€ 443,71*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 401,76*
€ 447,99*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 404,54*
€ 449,83*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 407,27*
€ 452,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,71*
€ 528,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,55*
€ 501,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
550X45
ab € 6,26*
Zubehör
k.A.
550X45
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.