Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmia Gehrungssäge m.Längenein.Sägeblatt Holz 352L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulmia Gehrungssäge m.Längenein.Sägeblatt Holz 352L
Ulmia Gehrungssäge m.Längenein.Sägeblatt Holz 352L
Ulmia Gehrungssäge m.Längenein.Sägeblatt Holz 352L
Artikel-Nr.:
     5417B-p4363996
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     352L
EAN/GTIN:
     4044637102931
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge
Gehrungssäge

• Schnittgenauigkeit 0,05 mm
• Schnitthöhe 100 mm
• Schnittbreite bei 90° 160 mm
• Schnittbreite bei 45° 100 mm
• Schnittbreite bei 36° 120 mm
• Schnittbreite bei 30° 130 mm
• Schnittbreite bei 22,5° 140 mm
• Tischlänge 440 mm, Tischbreite 75 mm, Tischhöhe 45 mm
• Anschlaglänge max. 650 mm
• Oberflächen mit Kunstharzlackierung
• Fußbrett, naturlackiert, L x B x D 475 x 160 x 22 mm

Weitere Informationen:
Blattbreite:
45
Blattlänge:
550
Schnitthöhe:
100
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Ulmia
Weitere Suchbegriffe: Ulmia, m.Längenein.Sägeblatt, Holz, 352L
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 392,22*
€ 440,33*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 398,92*
€ 443,71*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 401,76*
€ 447,99*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 404,54*
€ 449,83*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 407,27*
€ 452,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,48*
€ 487,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,22*
€ 466,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
550X45
ab € 6,26*
Zubehör
k.A.
550X45
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.