Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Allmat 3725 D.65mm Schnitt-T.65mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000815141
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25988
EAN/GTIN:
     4010159259880
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim Anbohren Anwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, Gipskarton Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
65 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 23,57*
€ 31,19*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 23,78*
€ 31,33*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 33,72*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 37,23*
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 28,41*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,47*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 20,96*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 27,00*
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 29,27*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,60*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,63*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.