Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Allmat 3725 D.65mm Schnitt-T.65mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815141
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25988
EAN/GTIN:
     4010159259880
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
heller lochsäge
lochsäge
hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim Anbohren Anwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, Gipskarton Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
65 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 65mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 23,50*
€ 31,02*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 23,71*
€ 31,17*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 25,76*
€ 33,66*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 33,84*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 27,55*
€ 37,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,32*
Ähnlich
Heller
25951 4
ab € 21,50*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,85*
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 28,92*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.