Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine L900xD20mm STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000816927_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000816927_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000816927
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     418890
EAN/GTIN:
     9002793874395
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität · neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem · Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit · präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar · Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · verzinkter Hebel mit 2K Griff · konkav geformte Kugellager · gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad · Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei · präziser Lauf des Fliesenschneidrades · untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand · hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen · Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · Führungsschlitten fixierbar · Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar · Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl · Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
900 mm
Marke:
STUBAI
Schneidrad-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider stubai, fliesenschneider, Fliese, Fliesenschneidmaschinen, Säge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 378,19*
€ 418,78*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 407,62*
€ 448,43*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 410,12*
€ 450,32*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 456,63*
€ 493,29*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 450,36*
€ 516,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,83*
€ 516,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.