Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine HUFA Profi L630xD20mm m.Brechvorrichtung HUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000817045
Hersteller:
     Holtmann Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     5528
EAN/GTIN:
     4029143630246
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
mit unterer Brechvorrichtung und ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion · mit 90° Anschlagwinkel · inkl. 20 mm HM-Rädchen · Brettbreite: 25 cm Weitere technische Eigenschaften: · Typ: AL · Ausführung: mit Brechvorrichtung
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
630 mm
Marke:
HUFA
Schneidrad-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider, Fliese, Fliesenschneidmaschinen, Säge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 182,13*
€ 215,88*
Lager 1498
16
Frei Haus
ab € 183,11*
€ 216,08*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 216,99*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 195,56*
€ 232,32*
5 Tage
14
€ 8,90*
ab € 196,06*
€ 232,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9305
ab € 2,69*
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9315
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.