| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000817045 Herst.-Nr.: 5528 EAN/GTIN: 4029143630246 |
| |
|
| | |
| Fliesenschneidmaschine HUFA Profi L630xD20mm m.Brechvorrichtung HUFA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 890x310x180 MM | Gewicht: | 9,86 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | HUFA Profi | Hauptmerkmal: | L630xD20mm | Ausführung: | mit Brechvorrichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,72* | € 215,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,57* | € 215,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,09* | € 216,22* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,17* | € 231,20* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 197,21* | € 231,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|