Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalgerät Murxli Gesamt-L.600mm f.Nagelköpfe D.10mm G.1,5kg ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818809_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818809_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818809
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     10591
EAN/GTIN:
     7611420105911
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil · mit verstärktem Stahlrohr · zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien · für den schweren und dauerhaften Einsatz · optimale Hebelwirkung · Murxi 1375 kg, Kuli 1700 kg · mit Nagelklaue und Nagelschlitz · für Nagelköpfe bis Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Modell:
Murxli
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
1,5 kg
Ausführung:
für Nagelköpfe D. 10 mm
Marke:
ALBA
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Ausschalgeräte, Brechstangen, Schalungen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 41,47*
€ 53,57*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 43,42*
€ 54,02*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 44,87*
€ 55,71*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 55,84*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 56,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.