Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7611420105911, Diverse Hebe- und Ausschalgerät Murxli 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1009999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7611420105911
EAN/GTIN:
     7611420105911
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7611420105911, Hebe- und Ausschalgerät Murxli 600mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
Murxli
Länge:
600 mm
Gewicht:
1,5 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Brechstange, HEBE-
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 41,36*
€ 52,51*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 42,71*
€ 52,54*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 43,34*
€ 53,19*
7 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 44,77*
€ 54,78*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 45,23*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.