| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000819514-NW Herst.-Nr.: 1691 EAN/GTIN: 4035208016917 |
| |
|
| | |
| Spaten und Schaufel in einem Werkzeug · aus einem Stück Schwedenstahl geschmiedet und gehärtet · Blatt komplett geschliffen und selbstschärfend · hervorragend geeignet für alle Grab- und Pflanzarbeiten · spezielle Form ermöglicht ein optimales Eindringen ins Erdreich und der lange Stiel ein aufrechtes Arbeiten · 1300 mm Stiel aus lackiertem 1 a-Eschenholz · handgeschmiedeter und gehärteter Schwedenstahl ist trotz Härte hochelastisch und nahezu unverwüstlich Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 210 x 280 mm | Marke: | KRUMPHOLZ | Ausführung: | m. Stiel | Material: | Schwedenstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,57* | € 38,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,69* | € 41,59* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,62* | € 43,56* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 35,99* | € 45,05* | | | | Lager 89Y5C | | | | 5 | | € 8,90* | ab € 36,83* | € 45,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 226,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|