Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll E E6 L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821025
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821025
EAN/GTIN:
     4015448523772
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
E6
Länge:
25 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
E
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,18*
2 Tage
96
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,20*
3 Tage
107
1
€ 6,80*
ab € 0,85*
€ 1,23*
2 Tage
107
50
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,42*
Lager 1498
107
1
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821021
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821022
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821026
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000821030
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821027
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000821028
ab € 0,93*
Ähnlich
PROMAT
4000821029
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000821023
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000821024
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.