Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierhebel 39 L.610mm CV-Stahl schwere,gekröpfte Ausf.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000821435
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6333050
EAN/GTIN:
     4010886633304
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
schwere, gekröpfte Ausführung
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 27,50*
€ 33,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,08*
€ 34,95*
3 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 28,95*
€ 34,98*
Lager 1498
151
1
€ 5,45*
ab € 29,41*
€ 35,28*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
38 24
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.