Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierhebel gekröpft 610mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montierhebel gekröpft 610mm Gedore
Montierhebel gekröpft 610mm Gedore
Montierhebel gekröpft 610mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886633304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3069860024
EAN/GTIN:
     4010886633304
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Montierhebel für Lkw Aus GEDORE Vanadium Stahl CrV3, verchromt. Schwere, gekröpfte Form.
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Anwendung:
Für Lkw
Sperrcode:
0
Nennlänge:
610 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069860024
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 610mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Montageeisen, Montier-Hebel, Montiereisen, und, Gedore, Hebel, Reifen-, Handwerkzeug, Reifen-Montierhebel, 3069860024, 69860024
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 27,50*
€ 33,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,08*
€ 34,95*
3 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 28,95*
€ 34,98*
1 Tag
151
1
€ 5,45*
ab € 29,41*
€ 35,28*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
38 24
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.