Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-1+ Spann-T.100 mm Spann-W.90 mm 4,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821833
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-1+
EAN/GTIN:
     4021176644771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,27kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
90 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-1+
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit Schnellverstellung, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 75,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,67*
€ 75,76*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 64,85*
€ 76,38*
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 76,87*
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 65,77*
€ 77,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,37*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 101,02*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,70*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 211,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.