Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 22mm L.292mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823647
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6002100
EAN/GTIN:
     4010886600214
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
292 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
1 B 22
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 15,86*
8 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 15,87*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 13,33*
€ 16,48*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 17,17*
Lager 1498
36
1
€ 5,45*
ab € 14,32*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6001800
ab € 10,69*
Ähnlich
Gedore
6001990
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
6002020
ab € 11,61*
Ähnlich
Gedore
6002290
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
6002370
ab € 5,78*
Ähnlich
Gedore
6002450
ab € 14,02*
Ähnlich
Gedore
6002530
ab € 15,88*
Ähnlich
Gedore
6002610
ab € 15,67*
Ähnlich
Gedore
6002880
ab € 17,63*
Ähnlich
PROMAT
4000823692
ab € 2,23*
Ähnlich
RS Pro
4953560
ab € 13,70*
Ähnlich
RS Pro
1923706
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.