Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 62 P 15 max.43mm L.380mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000823856
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6368430
EAN/GTIN:
     4010886636848
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
phosphatiert · Kopf geschliffen · verstellbar · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · aus Vanadium Stahl · ISO 6787Weitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°· Modell: 62 P
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 43 mm
Länge:
380 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Marke:
GEDORE
Norm:
ISO 6787
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 6,90*
ab € 35,90*
€ 42,60*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,78*
€ 42,61*
2 Tage
79
€ 7,90*
ab € 37,22*
€ 44,23*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 37,17*
€ 44,27*
Lager 1498
48
€ 5,45*
ab € 37,12*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.