Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 380 mm phosphatiert Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel 380 mm phosphatiert Gedore
Rollgabelschlüssel 380 mm phosphatiert Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-583651
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6368430
EAN/GTIN:
     4010886636848
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Rollgabelschlüssel, phosphatiert, Gedore

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, phosphatiert, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle.
Weitere Informationen:
Größe:
15 Zoll
Schlüsselweite:
43 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Maulstellung:
15 °
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6368430
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, 58180040, Engländer, Franzose, Gedore, Handwerkzeug, Rollgabel-Schlüssel, Roll-Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, verstellbar, verstellbarer, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 35,85*
€ 46,31*
3 Tage
43
€ 4,79*
ab € 35,73*
€ 46,32*
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 37,18*
€ 48,06*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 48,11*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 37,16*
€ 48,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.