Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 2 A 75 SW 75mm L.375mm gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824113
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6035110
EAN/GTIN:
     4010886603512
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
gekröpft · verchromt · CV-StahlWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Ausführung: gekröpft· Material: CV-Stahl· h: 57,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Länge:
375 mm
Marke:
GEDORE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 111,80*
€ 130,22*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 107,48*
€ 131,21*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,67*
€ 134,10*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,38*
€ 134,55*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 115,66*
€ 134,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,60*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,16*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,36*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.