Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 4205 SW 95mm L.400mm Spezialstahl STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000826133
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050095
EAN/GTIN:
     4018754024360
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Spezialstahl · stahlgrau · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 400mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
95 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,72*
€ 270,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,53*
€ 270,81*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 271,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 271,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 272,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050065
ab € 79,27*
Ähnlich
Stahlwille
42050070
ab € 88,98*
Ähnlich
Stahlwille
42050080
ab € 137,38*
Ähnlich
Stahlwille
42050085
ab € 165,15*
Ähnlich
Stahlwille
42050090
ab € 199,18*
Ähnlich
Stahlwille
42050075
ab € 95,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.