Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR 10 30x32mm L.300mm verchr.STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826172
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40033032
EAN/GTIN:
     4018754018062
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15° · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Alloy-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Länge:
300 mm
Marke:
STAHLWILLE
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 15,27*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 15,32*
Lager 1498
11
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,38*
€ 15,52*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,56*
€ 15,65*
1 Tag
11
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823138
ab € 3,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 52,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 68,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.