Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 30 x32 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 30 x32 mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 30 x32 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740251
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     10 30 X 32
EAN/GTIN:
     4018754018062
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 10102

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Maulstärke:
9,4 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
10 30 X 32
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), doppel-maulschlüssel stahlwille, gabelringschlüssel (zoll), doppelmaulschlüssel verchromt, 4018754018062, 10 30 x 32, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 15,27*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 15,32*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,38*
€ 15,52*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,56*
€ 15,65*
1 Tag
11
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823138
ab € 3,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 52,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 68,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.