Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TX T27 L.55mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826390
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03100027
EAN/GTIN:
     4018754006663
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T27
Länge:
55 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Modell:
03100027
Marke:
STAHLWILLE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 9,67*
5 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 10,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 10,45*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 8,23*
€ 10,68*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 8,27*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,93*
Ähnlich
RS Pro
1923800
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.