Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 563 3/4 Zoll umschaltb.44 Z.563 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826484
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15140000
EAN/GTIN:
     4018754013432
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/4
Vierkantantrieb · umschaltbar · Art. Nr. 4000 826 320 und 4000 826 438 - Rückschwenkwinkel 18°, bei Art. Nr. 4000 826 484 - Rückschwenkwinkel 8,2° Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 105mm
Weitere Informationen:
Modell:
563
Ausführung:
umschaltbar
Zähnezahl:
44
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, aufsteckknarre stahlwille, Knarre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,84*
€ 219,13*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,44*
€ 219,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,32*
€ 220,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 223,59*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 194,04*
€ 231,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.