| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE15140000 Herst.-Nr.: 15140000 EAN/GTIN: 4018754013432 |
| |
|
| | |
| Aufsteck-Knarre 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120
Anwendung Als Knarren- oder Drehmomentschlüsselvorsatz für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit 3/4"-Vierkant-Antrieb.
Ausführung • Chrome-Alloy-Steel • umschaltbar auf Links- und Rechtsgang
Ausführung • flexibel einsetzbar mit Quergriffen, Gelenkgriffen, etc. • in Kombination mit Drehmomentschlüsseln für kontrollierten Schraubenanzug Weitere Informationen: | | Anzahl Zähne: | 44 STK | Werkstoff: | Stahl, spezialgehärtet | Oberfläche: | VCR | Länge: | 105.5 mm | Rückholwinkel: | 18 Grad | Abtrieb: | 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,84* | € 219,13* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,44* | € 219,51* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,32* | € 220,53* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,41* | € 223,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,04* | € 231,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|