Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/15 Quick 1/2 Zoll 30-150 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826603
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204015
EAN/GTIN:
     4018754268924
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
721/15 Quick
Arbeitsbereich Nm:
30 - 150 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
25 - 110 lbf.ft
Länge:
452 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 202,37*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 188,10*
€ 216,97*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 217,20*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 189,08*
€ 218,76*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 230,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204020
ab € 211,68*
Ähnlich
Stahlwille
50204120
ab € 207,13*
Ähnlich
Stahlwille
50204005
ab € 195,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.