Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/15 Quick 1/2 Zoll 30-150 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 721/15 Quick 1/2 Zoll 30-150 Nm STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel 721/15 Quick 1/2 Zoll 30-150 Nm STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel 721/15 Quick 1/2 Zoll 30-150 Nm STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel 721/15 Quick 1/2 Zoll 30-150 Nm STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     369-E6014490
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204015
EAN/GTIN:
     4018754268924
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Hinweise: Besonderheit:kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den AuslösemechanismusEigenschaften: mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem WertTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: jaLieferumfang: inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und BedienungsanleitungLieferung in transparenter KunststoffröhreFußnote: inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und BedienungsanleitungLieferung in transparenter Kunststoffröhre
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 202,80*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 217,79*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 189,68*
€ 219,36*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 222,67*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 222,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 191,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.