Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/15Q 30-150Nm 1/2" STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 721/15Q 30-150Nm 1/2" STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel 721/15Q 30-150Nm 1/2" STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-485917
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     721/15 Quick
EAN/GTIN:
     4018754268924
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 721/15 Quick, mit Hebelumschaltknarre

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Konstruktion mit Stahlrohr-Gehäuse und Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Klemmhebel im Griff und ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde und integrierter Lupe mit Ablesefenster. Durch integrierte Knarrenfuktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich , da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, eine Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus ein, dieser wird dadurch vor Beschädigungen geschützt. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
30 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
150 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
25 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
110 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
5 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
5 lbf·ft
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Länge:
452,5 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
721/15 Quick
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 202,80*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 217,79*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 189,68*
€ 219,36*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 222,67*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 222,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 191,93*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.