Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 IP 20 5 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827969
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028046001
EAN/GTIN:
     4013288099136
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 % - voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment - lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant - voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt - im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt - Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten Drehmoment Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
IP 20
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
160 mm
eingestelltes Drehmoment:
5 Nm
Modell:
05028046001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Ausführung:
Pistolengriff
Marke:
WERA
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 37,14*
€ 45,59*
1
€ 4,90*
ab € 39,68*
€ 49,72*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,29*
€ 50,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 50,70*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,89*
€ 50,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028044001
ab € 25,29*
Ähnlich
Wera
05028045001
ab € 26,63*
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,94*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,87*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 23,10*
Ähnlich
Wera
05028043001
ab € 24,57*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.