Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 899/4/1 S 1/4Zoll E 6,3 1/4Zoll 1/4Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829746
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05160979001
EAN/GTIN:
     4013288105301
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Antrieb: 6,3 mm (1/4″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Antriebssechskant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
Magnet, Sprengring
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Modell:
05160979001
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 11,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 11,81*
1
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 12,86*
3 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 9,91*
€ 12,88*
Lager 1498
117
1
€ 5,45*
ab € 10,28*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05160981001
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.