Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter mit Magnet 899/4/1 S 1/4" x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalhalter mit Magnet 899/4/1 S 1/4" x 200 mm
Universalhalter mit Magnet 899/4/1 S 1/4" x 200 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-640547
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5160979001
EAN/GTIN:
     4013288105301
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
Abtrieb:Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung:mit Edelstahlhülse, starkem Sprengring und starkem Dauermagnet
Antrieb:1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN DIN ISO 1173-F 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, 899/4/1 S
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 11,55*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,79*
1 Tag
161
1
€ 5,45*
ab € 9,21*
€ 11,82*
1 Tag
161
6
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 12,23*
3 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05160981001
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.