Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 899/4/1 S 1/4Zoll E 6,3 1/4Zoll 1/4Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829746
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05160979001
EAN/GTIN:
     4013288105301
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Antrieb: 6,3 mm (1/4″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Antriebssechskant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
Magnet, Sprengring
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Modell:
05160979001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 11,55*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,79*
2 Tage
161
1
€ 5,45*
ab € 9,21*
€ 11,82*
2 Tage
161
6
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 12,23*
Lager 1690
100
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05160981001
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.