| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000830664 Herst.-Nr.: 61601010020 EAN/GTIN: 4054773008110 |
| |
|
| | |
| mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar Weitere technische Eigenschaften: · Bahnlänge: 165mm · Hornlänge: 110mm · Bahnbreite: 80mm · Farbe: schwarz · Standfläche: 140 x 165mm · Gesamthöhe: 155mm · Rundloch-Ø: 20mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit zwei Hörnern | Länge: | 390 mm | Gewicht: | 20 kg | Marke: | KANCA | Material: | Stahl geschmiedet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ambosse |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,15* | € 185,19* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,37* | € 185,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,17* | € 186,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 156,01* | € 190,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 161,29* | € 191,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|