Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amboss 20kg m.zwei Hörnern STA geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000830664
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     61601010020
EAN/GTIN:
     4054773008110
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
kanca amboss 20 kg
mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbarWeitere technische Eigenschaften:· Bahnlänge: 165mm· Hornlänge: 110mm· Bahnbreite: 80mm· Farbe: schwarz· Standfläche: 140 x 165mm· Gesamthöhe: 155mm· Rundloch-Ø: 20mm
Weitere Suchbegriffe: amboss, amboß 20 kg, Ambosse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 184,12*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 156,29*
€ 184,30*
Lager 2478
12
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 185,12*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 155,16*
€ 189,64*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 161,09*
€ 190,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.