Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.400mm A.120mm 3-K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000831495
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831495
EAN/GTIN:
     4015448502715
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft · Gleitschiene und Festbügel aus kaltgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · verzinkt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und verzinkt · brünierte Trapezgewindespindel · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Griff:
3-K-Griff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 5000 N
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hochleistungszwinge spann-w.400mm, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 41,34*
3 Tage
208
1
€ 5,99*
ab € 31,61*
€ 41,65*
4 Tage
278
1
€ 8,90*
ab € 33,08*
€ 43,12*
1 Tag
278
1
€ 6,80*
ab € 33,39*
€ 43,53*
Lager 1498
292
1
€ 5,45*
ab € 38,46*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ12
ab € 12,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16
ab € 14,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ20
ab € 20,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25
ab € 23,53*
Ähnlich
PROMAT
4000831499
ab € 47,46*
Ähnlich
PROMAT
4000831496
ab € 32,81*
Ähnlich
PROMAT
4000831497
ab € 34,87*
Ähnlich
PROMAT
4000831498
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.